Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster und Nackenstütze, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl, schwarz, teilzerlegt
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ap-802/003
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ap-802/003
EAN/GTIN:
     4049694002491
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS SE:DO - ERGONOMISCHER BÜROSTUHL FÜR IHR WOHLBEFINDEN. 

PRODUKTIDEE:
Sedus se:do ist ein Allrounder zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Sedus se:do trägt zu einer durchgängigen Bürogestaltung bei und unterstützt den User zugleich durch perfekte Ergonomie.  

ANWENDUNG:
Er ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Sedus se:do eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz, als auch für Wechselarbeitsplätze, bei welchen Nutzer mit unterschiedlichen Größen und Gewichtsklassen problemlos bedient werden können.  

DESIGN:
Das zeitlose Design (ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Selection & German Design Award 2018 – Winner) kombiniert mit einer hohen Produktqualität sichern eine zukunftsfähige Investition.  

PRODUKTDETAILS:
✔ Ergonomisch vollausgestattete Ausführung in wohnlichem Vollpolster, mit schwarzem Rahmen und schwarzem Polster.
✔ Eine höhenverstellbare Rückenlehne schafft einen spürbaren Rückhalt bei jeder Körpergröße. 
✔ Eine körpergerecht geformte Sitzmulde hilft intuitiv eine richtige Sitzhaltung einzunehmen. 
✔ Ein Schiebesitz mit Sitztiefenverstellung um bis zu 60 mm ermöglicht, dass Oberschenkel jeder Körpergröße optimal aufliegen. 
✔ Höhenverstellbare 4D-Armlehnen können sich in der Höhe, Tiefe und Breite werkzeuglos verstellen. Sie sind nach innen und außen schwenkbar und somit in höchstem Maße anpassungsfähig. 
✔ Eine Armauflage aus Softtouchmaterial hilft für ein stets angenehmes Gefühl auch bei längerer Sitzdauer. 
✔ Die integrierte Nackenstütze aus Lederimitat kann in der Höhe (90 mm) eingestellt werden, sodass die Halswirbelsäule entlastet werden kann. 
✔ Die Höhenverstellung der Gasfeder ist mit einer mechanischen Tiefenfederung abgesichert. Dies ermöglicht einerseits ein weiches Federgefühl auch in der untersten Sitzposition, als auch eine lange Lebensdauer durch Verschleißminimierung. 
✔ Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und intuitiv zu bedienen. 
✔ Die integrierte Sedus Similiarmechanik mit Schnellverstellung ermöglicht ein perfekt körpersynchrones Bewegen von Sitzfläche und Rückenlehne. 
✔ Die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte. 
✔ Das empfohlene Benutzergewicht ist bis zu 130 kg. 
✔ Ein gleichmäßiger Kraftverlauf der mechanischen Feder sorgt für eine permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition. 
✔ Die Rückenlehnenneigung bis 23°, in zwei Einstellungen arretierbar, ist ein wahrer Wohlfühlfaktor. 
✔ Weiche Universalrollen eignen sich für alle Bodenbeläge. 

QUALITÄT: Sedus se:do entspricht höchsten Produkt- und Umweltanforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 1335), Ergonomie- Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, QUALITIY OFFICE Zertifikat, GREENGUARD Zertifikat, AGR (Aktion Gesunder Rücken) Zertifikat und BLAUER ENGEL. Made in Germany

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
schwarz
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff schwarz
Belastbarkeit:
bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,39*
€ 776,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,19*
€ 764,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,60*
€ 726,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,33*
€ 702,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,43*
€ 655,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ap-822/002
ab € 386,56*
Ähnlich
Sedus
ap-822/001
ab € 389,04*
Ähnlich
Sedus
ap-802/005
ab € 407,85*
Ähnlich
Sedus
ap-802/001
ab € 407,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.