Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Vollpolster, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl schwarz, teilzerlegt
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ap-802/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ap-802/001
EAN/GTIN:
     4049694002446
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS SE:DO - ERGONOMISCHER BÜROSTUHL FÜR IHR WOHLBEFINDEN. 

PRODUKTIDEE:
Sedus se:do ist ein Allrounder zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Sedus se:do trägt zu einer durchgängigen Bürogestaltung bei und unterstützt den User zugleich durch perfekte Ergonomie.  

ANWENDUNG:
Er ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Sedus se:do eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz, als auch für Wechselarbeitsplätze, bei welchen Nutzer mit unterschiedlichen Größen und Gewichtsklassen problemlos bedient werden können.  

DESIGN:
Das zeitlose Design (ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Selection & German Design Award 2018 – Winner) kombiniert mit einer hohen Produktqualität sichern eine zukunftsfähige Investition. Ausgewählte Ausführung in wohnlichem Vollpolster, mit schwarzen Rahmen und schwarzen Polster. 

PRODUKTDETAILS:
✔ Sedus se:do ist ein ergonomischer Bürostuhl mit einer Vielzahl an Komfortmerkmalen. 
✔ Eine höhenverstellbare Rückenlehne schafft einen spürbaren Rückhalt bei jeder Körpergröße. 
✔ Eine körpergerecht geformte Sitzmulde hilft intuitiv eine richtige Sitzhaltung einzunehmen. 
✔ Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zudem die Schultern und sorgen für ein angenehmes Sitzgefühl. 
✔ Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und intuitiv zu bedienen. 
✔ Die integrierte Sedus Similiarmechanik mit Schnellverstellung ermöglicht ein perfekt körpersynchrones Bewegen von Sitzfläche und Rückenlehne. 
✔ Die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte. 
✔ Das empfohlene Benutzergewicht ist bis zu 130 kg. 
✔ Ein gleichmäßiger Kraftverlauf der mechanischen Feder sorgt für eine permanent gute Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition. 
✔ Die weite Rückenlehnenneigung bis 23°, in zwei Einstellungen arretierbar, ist ein wahrer Wohlfühlfaktor. 
✔ Die Höhenverstellung der Gasfeder ist mit einer mechanischen Tiefenfederung abgesichert. Dies ermöglicht einerseits ein weiches Federgefühl auch in der untersten Sitzposition, als auch eine lange Lebensdauer durch Verschleißminimierung.
✔ Weiche Universalrollen eignen sich für alle Bodenbeläge. 

QUALITÄT:
Sedus se:do entspricht höchsten Produkt- und Umweltanforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 1335), Ergonomie- Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, QUALITIY OFFICE Zertifikat, GREENGUARD Zertifikat, AGR (Aktion Gesunder Rücken)

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
schwarz
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff schwarz
Belastbarkeit:
bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,49*
€ 574,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ap-822/002
ab € 388,16*
Ähnlich
Sedus
ap-822/001
ab € 388,84*
Ähnlich
Sedus
ap-802/003
ab € 551,41*
Ähnlich
Sedus
ap-802/005
ab € 407,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.