Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Sedus se:do Bürostuhl mit Membran, Drehstuhl, Designstuhl, Schreibtischstuhl blau, teilzerlegt
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ap-822/002
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ap-822/002
EAN/GTIN:
     4049694002484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

SEDUS SE:DO - ERGONOMISCHER BÜROSTUHL FÜR IHR WOHLBEFINDEN. 

PRODUKTIDEE:
Sedus se:do ist ein Allrounder zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Sedus se:do trägt zu einer durchgängigen Bürogestaltung bei und unterstützt den User zugleich durch perfekte Ergonomie.  

ANWENDUNG: 
Er ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Sedus se:do eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz, als auch für Wechselarbeitsplätze, bei welchen Nutzer mit unterschiedlichen Größen und Gewichtsklassen problemlos bedient werden können.  

DESIGN:
Das zeitlose Design (ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Selection & German Design Award 2018 – Winner) kombiniert mit einer hohen Produktqualität sichern eine zukunftsfähige Investition. Ausführung in blau gestrickter Rückenlehnen-Membran, blauem Sitzpolster und schwarzem Rahmen. Die gestrickte Membran im Rückenbereich ist atmungsaktiv und verleiht ein leichtes, sich ideal anpassendes Erscheinungsbild.  

PRODUKTDETAILS:
✔ Sedus se:do ist ein ergonomischer Bürostuhl mit einer Vielzahl an Komfortmerkmalen. 
✔ Eine höhenverstellbare Rückenlehne schafft einen spürbaren Rückhalt bei jeder Körpergröße. 
✔ Eine körpergerecht geformte Sitzmulde hilft intuitiv eine richtige Sitzhaltung einzunehmen. 
✔ Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zudem die Schultern und sorgen für ein angenehmes Sitzgefühl. 
✔ Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und intuitiv zu bedienen. 
✔ Die integrierte Sedus Similiarmechanik mit Schnellverstellung ermöglicht ein perfekt körpersynchrones Bewegen von Sitzfläche und Rückenlehne. 
✔ Die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte. 
✔ Das empfohlene Benutzergewicht ist bis zu 130 kg. 
✔ Ein gleichmäßiger Kraftverlauf der mechanischen Feder sorgt für eine permanent gute Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition. 
✔ Die weite Rückenlehnenneigung bis 23°, in zwei Einstellungen arretierbar, ist ein wahrer Wohlfühlfaktor. 
✔ Die Höhenverstellung der Gasfeder ist mit einer mechanischen Tiefenfederung abgesichert. Dies ermöglicht einerseits ein weiches Federgefühl auch in der untersten Sitzposition, als auch eine lange Lebensdauer durch Verschleißminimierung.
✔ Weiche Universalrollen eignen sich für alle Bodenbeläge. 

QUALITÄT: 
Sedus se:do entspricht höchsten Produkt- und Umweltanforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 1335), Ergonomie- Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, QUALITIY OFFICE Zertifikat, GREENGUARD Zertifikat, AGR (Aktion Gesunder Rücken) Zertifikat und BLAUER ENGEL. - Made in Germany

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
blau
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff schwarz
Belastbarkeit:
bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 462,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ap-822/001
€ 461,27*
Ähnlich
Sedus
ap-802/005
€ 492,17*
Ähnlich
Sedus
ap-802/001
€ 491,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.