Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Sedus se:do PRO light, Bürostuhl, schwarze Membran/Sitzpolster dunkelblau, in Vollausstattung (mit Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, höhenverstellbare N...
Artikel-Nr.:
     C6281-ap-197/012
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ap-197/012
EAN/GTIN:
     4049694004280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

se:do PRO ist ein starker Partner in Büros und im Home-Office. Der Drehstuhl eignet sich dabei sowohl für den individuellen Einzelarbeitsplatz als auch für Wechselarbeitsplätze, die von Nutzern unterschiedlicher Statur genutzt werden. Die integrierte Sedus Similiarmechanik mit Schnellverstellung ermöglicht körpersynchrones Bewegen von Sitzfläche und Rückenlehne und verhindert zugleich den lästigen Hemdschiebeeffekt. Der Bürostuhl bietet zeitloses Design, zahlreiche Einstellmöglichkeiten, perfekte Ergonomie und höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit seinen ergonomischen Eigenschaften und durch seine intuitiven Bedienelemente ist se:do PRO light der ideale Partner für Büro und Home Office. Egal, ob Einzel- oder Wechselarbeitsplatz, se:do PRO light lässt sich an unterschiedliche Nutzer anpassen.

PRODUKTIDEE:

Der Drehstuhl se:do PRO light überzeugt als solider Allrounder mit sehr gutem Sitzkomfort und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

✔ Komfort und Ergonomie vereint: Höhenverstellbare Rückenlehne, anatomisch geformte Sitzschale mit Beckenstütze verstellbare 2D-Armlehnen, Schiebesitz, tiefenverstellbare Lordosenstütze, sowie Nackenstütze ermöglichen eine individuelle Anpassung.

✔ Für das Sitzpolster aus ECO KNIT stehen attraktive Farben zur Auswahl.  Der Strickbezug überzeugt durch eine gute Atmungsaktivität, eine formschöne Ausstrahlung und ist dabei besonders nachhaltig.

✔ Die Ausführung in Schwarz/Dunkelblau mit der membranbespannten Rückenlehne sorgt für ein leichtes und schickes Design.

✔ Für bestmögliche Unterstützung in jeder Arbeitsposition bewegen sich Sitz und Rückenlehne körpersynchron. Empfohlen für Nutzergewichte bis 130 kg.

✔ Weiche Universalrollen eignen sich für alle Bodenbeläge.

✔ Made in Germany, geprüft und zertifiziert: GS-Zeichen, Ergonomie-Zertifikat, schadstoffgeprüft, GREENGUARD.

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
dunkelblau
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff schwarz
Belastbarkeit:
130 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,32*
€ 493,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE010
ab € 355,54*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE009
ab € 440,04*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE012
ab € 426,65*
Zubehör
Sedus
SH10WS-RE011
ab € 513,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.