Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 6005/1100/11400 K-Regal 5Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42424
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0636
EAN/GTIN:
     4250692948715
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 11700 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
831.07 kg
EAN:
4250692948715
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0636
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.101,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.349,99*
€ 3.986,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.291,24*
€ 3.916,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.291,23*
€ 3.916,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.176,91*
€ 3.780,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.176,90*
€ 3.780,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.123,71*
€ 3.717,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.101,28*
€ 3.690,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 204,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 708,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 565,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0868
ab € 753,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0821
ab € 876,81*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0010
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.