Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x 20 +Mutter+Scheibe verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-3408
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3408
EAN/GTIN:
     4250692945530
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Bolzenanker für Weitspannregal
Ø 10 mm, Stahl 10/20, je Stützrahmen sind 2 Anker erforderlich
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.06 kg
EAN:
4250692945530
Länge:
20 mm
Material:
Stahl 10/20
Farbe:
verzinkt
AX2012_ID:
3408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.