Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 6005/1100/ 2700 Anbaufeld 5Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42793
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0821
EAN/GTIN:
     4250692949828
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 11400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
192.92 kg
EAN:
4250692949828
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0821
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,70*
€ 1.211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,62*
€ 1.209,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,19*
€ 1.152,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 968,18*
€ 1.152,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,43*
€ 1.109,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 932,42*
€ 1.109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,03*
€ 1.047,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 32,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,81*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.