Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenschutz Set / 108.5x 715x101.4 P3 RAL1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-31002
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0693-0010
EAN/GTIN:
     4250692942737
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
schützt Regale vor Anfahrschäden – vermeidet Ausfallzeiten, Signalwirkung durch Kunststoffbeschichtung in Farbe RAL 1003 Signalgelb, wird direkt auf die Stütze geschraubt - keine Befestigung am Boden, dadurch keine Beschädigung des Bodens bei einem Aufprall, passend für BITO Palettenregal Typ PRO, inkl. Befestigungsmaterial, Material Stahl
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.24 kg
EAN:
4250692942737
Breite:
100 mm
Höhe:
715 mm
Material:
Stahl
AX2012_ID:
C0693-0010
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz stahl, anfahrschutz, anfahrschutz bito, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.