Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ECO837702 Herst.-Nr.: 837702 EAN/GTIN: 4011123039903 |
| | |
|
| | |
| Ecobra Feinminen Ø 0,7 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen Feinminen 0,7 mm Ø, Härte HB Besonderheiten der Feinminen: - Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
- für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
- Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
- Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistift-minen 0,7mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,46* | € 0,85* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,45* | € 0,85* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,81* | € 0,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,78* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,03067* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|