Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen
Normalansicht - Ecobra Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen
Artikel-Nr.:
     C609-833302
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     833302
EAN/GTIN:
     4011123038708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine

Ecobra Feinminen Ø 0,3 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen

Feinminen 0,3 mm Ø, Härte HB

Besonderheiten der Feinminen:

  • Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • für Zeichnungen auf Papier und Zeichenkarton
  • Dose mit 15 Minen Inhalt (entspricht 25 % mehr gegenüber Standard-Verpackungen mit 12 Minen)
  • Strichstärken-Kennzeichnung durch farbige Etiketten auf den Verschlusskappen in Anlehnung an ISO-Code-Farben.
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, feinminen 0,3mm, druckbleistift minen, ecobra feinminen, Fallminen, Ersatzminen, Bleistiftminen, Druckbleistiftminen, Feinminendosen, Minen, Minen für Druckbleistifte, Minen für Feinminenstifte, Feinminenbüchsen, Härtegrade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
833005
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.