Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm, in Weichplastiktasche mit Einleger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm, in Weichplastiktasche mit Einleger
Normalansicht - ECOBRA Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm, in Weichplastiktasche mit Einleger
Ecobra Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm
Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte: 3-Backenfutter Metall, versenkbare Mine sowie gefederte Mine
Artikel-Nr.:
     C609-8325 W
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     8325 W
EAN/GTIN:
     4011123257406
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

ECOBRA Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm, in Weichplastiktasche mit Einleger

Feinminen-Druckstift 3er-Set
Top-Modell: Hochwertige Feinminen-Druckstifte 0,3/0,5/0,7 mm, schwarz mit Farbring in ISO-Farben.

Feinminen-Druckstift 3er-Set (0,3/0,5/0,7 mm) in Weichplastiktasche mit Einleger

Besonderheiten der Feinminen-Druckstifte:

  • gummierte Griffzone
  • voll versenkbares, 3 mm langes Führungsrohr bei 0,5 + 0,7 mm, 0,3 mm starr, da hauptsächlich Verwendung zum Zeichnen
  • gefederte Mine bei 0,3/0,5/0,7 mm, Mine dadurch elastisch, Bruchgefahr geringer, Minenröhrchen verstopfen nicht, Antibruch-Mechanik
  • robuste Metallmechanik innen (3-Backenfutter)
  • verchromte Messingbeschläge incl. Clip und Radiergummi
  • Farbring in ISO-Farben zur Erkennung der Minenstärke
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, ecobra feinminenstifte, druckbleistift, FM-Stift, FM-Druckbleistift, Feinminen-Druckbleistift, Feinminendruckbleistift, Feinminen-Druckstift, FM-Bleistift, FM-Druckstift, Mechanischer Bleistift, Schreibgerät, Zeichengerät, Feinminen-Druckstift-Set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,28334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
833304
ab € 0,61*
Zubehör
Ecobra
833301
ab € 0,61*
Zubehör
Ecobra
833303
ab € 0,62*
Zubehör
Ecobra
833302
ab € 0,57*
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.