Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine Modell VIP 2110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine Modell VIP 2110
Fliesenschneidmaschine Modell VIP 2110
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61217
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61217
EAN/GTIN:
     9004853612176
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
  • Optional: Zusatztisch für breite Formate
  • Als Tischgerät oder mit Untergestell verwendbar
  • Motordrehzahl 2.800 UpM
  • Wasserwanne beschichtet
  • Wasserpumpe S1 für Scheibenkühlung
  • Sägekopf kugelgelagert und nachjustierbar
  • Zwei Motorlagerdichtungen für lange Lebensdauer
  • Spritzschutz am Schwenkbügel
  • Antriebsmotor 1 kW
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungslöser
  • Transportfreundlich, zwei Handgriffe
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
40 / 1100 mm
Winkel:
0 - 45 °
Diamanttrennscheiben-Ø:
200 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
1 kW
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
1460x570x500 mm
Gewicht:
42 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Very important:
Für Heimwerker und Fliesenprofis: Mit 1.100 mm Schnittlänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.154,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,98*
€ 1.423,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,15*
€ 1.416,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,67*
€ 1.390,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,92*
€ 1.374,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61241
ab € 1.634,67*
Ähnlich
ELMAG
61205
ab € 1.014,92*
Ähnlich
ELMAG
61207
ab € 1.099,12*
Ähnlich
ELMAG
61212
ab € 12,42*
Ähnlich
ELMAG
61213
ab € 132,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.