| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-61207 Herst.-Nr.: 61207 EAN/GTIN: 9004853612077 |
| |
|
| | |
| - Optional: Zusatztisch für breite Formate
- Als Tischgerät oder mit Untergestell verwendbar
- Motordrehzahl 2.800 UpM
- Wasserwanne beschichtet
- Wasserpumpe S1 für Scheibenkühlung
- Sägekopf kugelgelagert und nachjustierbar
- Zwei Motorlagerdichtungen für lange Lebensdauer
- Spritzschutz am Schwenkbügel
- Antriebsmotor 1 kW
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Transportfreundlich, zwei Handgriffe
Weitere Informationen: | | Schnittleistung Tiefe/Länge: | 40 / 900 mm | Winkel: | 0 - 45 ° | Diamanttrennscheiben-Ø: | 200 mm | Diamanttrennscheiben Bohrung: | 25,4 mm | Nennleistung: | 1 kW | Spannung/Frequenz: | 230/50 V/Hz | Abmessungen: | 1270x570x500 mm | Gewicht: | 39 kg | Ursprungsland: | IT | Paketdiensfähig: | NEIN | Very important: | Für Heimwerker und Fliesenprofis: Mit 900 mm Schnittlänge be |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |