Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine Modell VIP 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine Modell VIP 260
Fliesenschneidmaschine Modell VIP 260
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61205
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61205
EAN/GTIN:
     9004853612053
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
  • Optional: Zusatztisch für breite Formate
  • Als Tischgerät oder mit Untergestell verwendbar
  • Motordrehzahl 2.800 UpM
  • Wasserwanne beschichtet
  • Wasserpumpe S1 für Scheibenkühlung
  • Sägekopf kugelgelagert und nachjustierbar
  • Zwei Motorlagerdichtungen für lange Lebensdauer
  • Spritzschutz am Schwenkbügel
  • Antriebsmotor 1 kW
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Transportfreundlich, zwei Handgriffe
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
40 / 600 mm
Winkel:
0 - 45 °
Diamanttrennscheiben-Ø:
200 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
1 kW
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
960x560x470 mm
Gewicht:
34 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Very important:
Für Heimwerker und Fliesenprofis: Mit 600 mm Schnittlänge be
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.009,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,27*
€ 1.273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,60*
€ 1.244,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,21*
€ 1.222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,74*
€ 1.208,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,19*
€ 1.200,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
61241
ab € 1.636,90*
Ähnlich
ELMAG
61217
ab € 1.149,11*
Ähnlich
ELMAG
61207
ab € 1.102,66*
Ähnlich
ELMAG
61212
ab € 12,38*
Ähnlich
ELMAG
61213
ab € 134,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.