Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor SUPERFOX 240/10/5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor SUPERFOX 240/10/5 W
Kompressor SUPERFOX 240/10/5 W
Artikel-Nr.:
     C6014-21202
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21202
EAN/GTIN:
     9004853212024
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
  • 'Plug-and-play' - Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter für automatischen Ein-/Ausstaltbetrieb
  • Manometer für Behälterdruck
  • Manometer für Systemdruck
  • Druckminderventil für stufenlose Druckregulierung
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Alle Geräte sind leicht transportier- bzw. fahrbar
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
120 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
240 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
5 l
Ausführung:
tragbar
Motornennleistung:
1,1 / 1,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
72 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1400 UpM
Länge:
530 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
23 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Serie Superfox - ölfrei:
Für verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann se
Superfox 240/10/5 W & 115/15/5 W:
Kompaktgerät mit einem robusten Schutzrahmen, als Druckausgl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,45*
€ 765,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,69*
€ 735,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,69*
€ 683,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21252
ab € 427,77*
Ähnlich
ELMAG
21215
ab € 694,72*
Ähnlich
ELMAG
21200
ab € 633,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.