Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor SUPERFOX 240/10/30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor SUPERFOX 240/10/30 W
Kompressor SUPERFOX 240/10/30 W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-21200
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21200
EAN/GTIN:
     9004853212000
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
  • 'Plug-and-play' - Schnellanschlusskupplung
  • Druckschalter für automatischen Ein-/Ausstaltbetrieb
  • Manometer für Behälterdruck
  • Manometer für Systemdruck
  • Druckminderventil für stufenlose Druckregulierung
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • Alle Geräte sind leicht transportier- bzw. fahrbar
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
52 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
108 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
6 l
Ausführung:
tragbar
Motornennleistung:
0,75 / 1,0 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
59 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1450 UpM
Länge:
450 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
20 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Saubere, ölfreie Luft:
Für verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann se
Superfox 240/10/30 W:
Ölfreier, kompakter Direktantrieb - großes Behältervolumen -
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,44*
€ 832,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,40*
€ 828,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,26*
€ 797,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,29*
€ 776,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,08*
€ 753,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
21252
ab € 425,79*
Ähnlich
ELMAG
21232
ab € 831,05*
Ähnlich
ELMAG
21215
ab € 695,38*
Ähnlich
ELMAG
21202
ab € 577,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.