Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W - 'SET-AKTION': 1 Stk.Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W Art. Nr. 10008 und 1 Stk.ELMAG START SET 6-teilig Art. Nr. 42091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W - 'SET-AKTION':
Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W - 'SET-AKTION':
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10009
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10009
EAN/GTIN:
     9004853100093
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
  • Hochwertiger Heimwerkerkompressor
  • Ölfreies 1-Zylinderaggregat
  • Tragbar, leicht und handlich
  • Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer
    und Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
100 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
193 l/min
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Ölgeschmiert:
Nein
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
6 l
Ausführung:
tragbar
Motornennleistung:
1,5 / 2 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
75 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
450 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
510 mm
Gewicht:
16 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10017
ab € 239,45*
Ähnlich
ELMAG
10007
ab € 241,73*
Ähnlich
ELMAG
10015
ab € 249,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.