Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor EUROAIR 220/8/24 W - 'SET-AKTION': 1 Stk.Kompressor EUROAIR 220/8/24 W Art. Nr. 10006 und 1 Stk.ELMAG START SET 6-teilig Art. Nr. 42091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor EUROAIR 220/8/24 W - 'SET-AKTION':
Kompressor EUROAIR 220/8/24 W - 'SET-AKTION':
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10007
EAN/GTIN:
     9004853100079
Suchbegriffe:
Airbrush-Schnellkupplung
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar
  • Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung
  • Inkl. ELMAG Starter-SET bestehend aus:
    Ausblaspistole, Reifenfüller, Spiralschlauch, 3-tlg. Universal-Füllset
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
122 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
222 l/min
Max. Betriebsdruck:
8 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Type:
Elektromotor
Behältervolumen:
24 l
Ausführung:
fahrbar
Motornennleistung:
1,5 / 2 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m):
77 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
2850 UpM
Länge:
590 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
570 mm
Gewicht:
25 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10017
ab € 239,45*
Ähnlich
ELMAG
10009
ab € 208,35*
Ähnlich
ELMAG
10015
ab € 249,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.