Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - POLYMIR
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - POLYMIR
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 800mm - 1/2 Kugel - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-56-80
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     56-80
EAN/GTIN:
     3547312520170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss 600x400mm Anti-Frost / Anti-Beschlag

Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen herausfordert: Die optische Bildqualität, die UV-Unempfindlichkeit und die hohe Lebensdauer des Edelstahls.

Beschlag und Frost bilden sich, wenn die Außentemperatur schnell schwankt (besonders am Morgen und bei winterlichen Temperaturen). Kleine Tröpfchen legen sich dann auf den Spiegel ab, wodurch er oft unwirksam wird. Das Anti-Frost und Anti-Beschlag System von Vialux® verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.
Frost, wohlbekannt bei den Autofahrern im Winter, kann sich bilden, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt, was den Spiegel uneffizient macht. Die Anti-Frost Funktion des Vialux® Spiegels ist bis zu -20°C garantiert.

  • Spiegelfläche aus Edelstahl (UV-unempfindlich, hohe Lebensdauer).
  • Mit Anti-Frost/Anti-Beschlag System
  • keine elektrische Einrichtung erforderlich
  • Optimales Spiegelbild
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Rahmen mit Reflexfolie rot/weiss.
  • Inkl. Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage.
  • Garantiedauer: 6 Jahre (Anti-Beschlag/Anti-Frost System); 10 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.

Mehr Infos:

Die Anti-Beschlag und Anti-Frost Funktion verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche bis zu -20°C. Dank der patentierten Anti-Beschlag/Anti-Frost Funktion, ist keine elektrische Einrichtung erorderlich. Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Tau und Frost zu vermeiden. Mit dem Anti-Beschlag/Anti-Frost Spiegel, bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen im Strassenverkehr herausfordert.
Die Edelstahl Spiegelfläche ist robust, formstabil und verfügt über einen UV-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung.
Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen).
Sämtliche Vialux® Sicherheits- und Überwachungsspiegel werden standardmässig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert, für Rundpfosten Ø 76 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.
Garantiedauer: 6 Jahre (Anti-Beschlag/Anti-Frost System); 10 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
10 m
Spiegelfläche:
Polymir® | Ø 800 mm
Blickwinkel:
Bis zu 180° (3 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,77*
Ähnlich
Vialux
56-114
ab € 244,17*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 81,79*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 500,54*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,62*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,77*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,75*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,93*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 118,28*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,20*
Ähnlich
SPL
ab € 148,05*
Ähnlich
SPL
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.