Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1140mm - 1/2 Kugel - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1140mm - 1/2 Kugel - POLYMIR
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1140mm - 1/2 Kugel - POLYMIR
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 1140mm - 1/2 Kugel - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-56-114
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     56-114
EAN/GTIN:
     3547311330084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® Flachspiegel 600x800mm "ohne Glassplitter"

Diese Spiegel sind besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Umkleidekabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie und in Kantinen.

  • Flachspiegel aus PMMA
  • Kein Risiko von Glassplittern
  • Ohne Rahmen
  • Inklusive Befestigung
  • Garantie 2 Jahre (Bruch ausgenommen)

Mehr Infos:

Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch, das Zerbersten von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist.
Die Flachspiegel aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich.
Leichter waagerechter oder senkrechter Einbau.
Garantie 2 Jahre (Bruch ausgenommen)

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
12 m
Spiegelfläche:
Polymir® | Ø 1140 mm
Blickwinkel:
Bis zu 180° (3 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,77*
Ähnlich
Vialux
3645
ab € 81,79*
Ähnlich
Vialux
56-80
ab € 157,57*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 500,54*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,62*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,77*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,75*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,93*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 118,28*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,20*
Ähnlich
SPL
ab € 148,05*
Ähnlich
SPL
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.