| |
|
| Artikel-Nr.: C5993-584 Herst.-Nr.: 584 EAN/GTIN: 3547311150095 |
| | |
|
| | |
| Vialux® Industriespiegel Ø 600mm gelb/schwarz Polymir® Um den Verkehr auf Industriegelände, Lagerungsflächen und in Lagerhallen sicherzustellen. Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen. Der Kontrast der Farben ermöglicht eine bessere Wahrnehmung. - Polymir® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-Schutz.
- Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
- Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
- Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
- Garantiedauer: 3 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).
Mehr Infos: Um den Verkehrs auf Industriegeländen, Lagerungsflächen und in Lagerhallen sicherzustellen. Die Polymir® Spiegelfläche ist unzerbrechlich, formstabil und verfügt über einen UV-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung. Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen). Sämtliche Vialux® Sicherheits- und Überwachungsspiegel werden standardmäßig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert, für Rundpfosten Ø 34 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Wiederstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h. Garantiedauer: 3 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*. * selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes. Weitere Informationen: | | Unzerbrechlich: | ja | Anwendung: | Außen | Beobachterabstand: | 9 m | Spiegelfläche: | Polymir® | 600 x 400 mm | Blickwinkel: | Bis zu 90° (2 Blickrichtungen) | Garantie: | 3 Jahre (Polymir®) | Rahmen: | 680 x 500 mm | Volumengewicht: | 11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |