Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 450mm - 1/2 Kugel - PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 450mm - 1/2 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 450mm - 1/2 Kugel - PMMA
Vialux® Kugelförmige Spiegel - Ø 450mm - 1/2 Kugel - PMMA
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-3645
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     3645
EAN/GTIN:
     3547311530118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel

Vialux® 1/2 Kugelspiegel Ø 450mm 360°

Seine Wölbung erlaubt eine Kontrolle der Kreuzung von 4 verschiedenen Orten auszuführen (4 Blickrichtungen).

  • Spiegelfläche aus PMMA (Plexiglas).
  • Deckenmontage
  • Wölbung für Blickwinkel bis 360° (4 Blickrichtungen).
  • Garantie 2 Jahre (ausgenommen Bruchschäden).

Mehr Infos:

Sein kleines Format ist ideal für die Überwachung in kleinen Geschäften.
Dieser kugelförmige Spiegel erlaubt es, die Gesamtheit der Zugänge und Regale diskret zu beobachten.
Befestigung an der Decke durch 4 mitgelieferte 1 Meter lange Kettchen.
Hinweis: Spiegel aus PMMA (Plexiglas). Zerbrechlich.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Nein
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
9 m
Spiegelfläche:
P.M.M.A. | Ø 450 mm
Blickwinkel:
Bis zu 360° (4 Blickrichtungen)
Garantie:
2 Jahre (P.M.M.A.)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, kugelspiegel, panoramaspiegel 3kg, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,77*
Ähnlich
Vialux
3680
ab € 172,97*
Ähnlich
Vialux
3660
ab € 140,49*
Ähnlich
Vialux
1095
ab € 73,62*
Ähnlich
Vialux
1080
ab € 53,77*
Ähnlich
Vialux
VUMAX M41
ab € 43,75*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,93*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 118,28*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,20*
Ähnlich
SPL
ab € 128,43*
Ähnlich
SPL
ab € 148,05*
Ähnlich
SPL
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.