Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - Polymir®
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-554
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     554
EAN/GTIN:
     3547311150064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 400x600mm
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel spl

Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 800x600mm - Polymir®

Die Verkehrsspiegel gewährleisten eine hohe Sicherheit im Verkehr. Sie ermöglichen eine verbesserte Sichtbarkeit an gefährlichen Straßenkreuzungen, sowie in der Ausfahrt der eigenen Garage und auf Parkplätzen.

  • Polymir® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-Schutz.
  • Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Rahmen mit roten Reflexstreifen
  • Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
  • Garantiedauer: 3 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).

Mehr Infos:

Unzerbrechlich, unveränderlich und mit UV-Schutz. Gewährleistet eine ausgezeichnete Qualität der Spiegelfläche. Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen).
Diese Vialux® Spiegel werden standardmässig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert (für Rundpfosten Ø 60 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h. Garantiedauer: 3 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Außen
Beobachterabstand:
9 m
Spiegelfläche:
Polymir® | 600 x 400 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
680x500 mm
Volumengewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 164,00*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,94*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 39,96*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 150,21*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 303,88*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,06*
Zubehör
SPL
ab € 200,80*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.