Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Überwachungsspiegel - 1000x800mm - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Überwachungsspiegel - 1000x800mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - 1000x800mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - 1000x800mm - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-119
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     119
EAN/GTIN:
     3547312150179
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
Beobachtungsspiegel

Vialux® Ladenspiegel 1000x800mm aus Polymir®

Diese preiswerten Spiegel sind speziell zur Fernüberwachung geeignet:

  • Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich und formstabil
  • Optimales Spiegelbild, ohne Verzerrung
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Inklusive Halterung.
  • Garantie 3 Jahre (Spiegelfläche und Halterung)

Mehr Infos:

Preiswert und besonders einfach zu installieren. Dieser Überwachungsspiegel ist speziell zur Fernüberwachung geeignet: Die Bildwiedergabe ist sogar noch bei 30 Metern Entfernung hervorragend. Diese großen Spiegel werden mit einer der Größe entsprechenden Befestigung ausgestattet. Ohne Rahmen integrieren sie sich vollkommen in ihre Umgebung, dabei sind sie höchst wirksam, aber sehr diskret.
Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich und formstabil. Garantie 3 Jahre (Spiegelfläche und Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
30 m
Spiegelfläche:
Polymir® | 1000 x 800 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
854AB
ab € 631,01*
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,77*
Ähnlich
Vialux
584
ab € 148,93*
Ähnlich
Vialux
554
ab € 118,28*
Ähnlich
Vialux
110
ab € 104,36*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 255,61*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 56,99*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 43,06*
Ähnlich
Vialux
105
ab € 90,50*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 65,65*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,60*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,20*
Ähnlich
SPL
ab € 798,91*
Ähnlich
Moravia
253.15.681
ab € 138,71*
Ähnlich
SPL
ab € 158,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.