Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IndustriespiegelEucrylG1, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest, integ.Halterung, 60x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IndustriespiegelEucrylG1, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest, integ.Halterung, 60x40 cm
IndustriespiegelEucrylG1, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest, integ.Halterung, 60x40 cm
IndustriespiegelEucrylG1, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest, integ.Halterung, 60x40 cm
IndustriespiegelEucrylG1, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest, integ.Halterung, 60x40 cm
IndustriespiegelEucrylG1, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest, integ.Halterung, 60x40 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW15681
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.15.681
EAN/GTIN:
     4055381182995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel Eucryl eckig gelb/schwarz für Innen- u. geschützte Außenbereiche
MORAVIA Industriespiegel Eucryl

  • aus leichtem, stoßfestem Acrylglas in brillanter optischer Qualität
  • gelber Kunststoffrahmen mit seitlichen Warnstreifen (Anlehnung an BGV A 8, DIN 4844)
  • korrisionsfrei
  • Befestigung in jeder Stellung durch integrierte Halterung für Rohrdurchmesser von 7,6 cm möglich

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich.


  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm, Eucryl G1
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Gewicht [kg]:
4
Höhe [cm]:
40,0
Produktart:
Industriespiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
gelb/schwarz
max. Beobachterabstand [m]:
5
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Spiegel - Industriespiegel, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 168,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 173,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 194,60*
€ 4,95*
ab € 163,03*
€ 195,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 241,25*
€ 281,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,96*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,14*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,22*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.