Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 600mm - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 600mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 600mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 600mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 600mm - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-106
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     106
EAN/GTIN:
     3547311050098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

Vialux® Ladenspiegel Ø 600mm aus Polymir®

Empfohlen für die Überwachung in Läden, zur Kassenüberwachung, Diebstahlsbekämpfung, Eingangskontrolle usw...

  • Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich und formstabil
  • Optimales Spiegelbild, ohne Verzerrung
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Inklusive Halterung.
  • Garantie 3 Jahre (Spiegelfläche und Halterung)

Mehr Infos:

Allein Vialux® bietet eine so große Auswahl für diese Nutzungsarten.
Preiswert und besonders einfach zu installieren. Dieser Überwachungsspiegel verfügt über ein verstellbares Gelenkstück, das einen Bewegungswinkel von 105° bietet. Empfohlen für die Überwachung in Läden, zur Kassenüberwachung, Diebstahlsbekämpfung, Eingangskontrolle (Eingang von Firmensitzen, Krankenhausgängen, Hausmeisterlogen).
Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich und formstabil. Garantie 3 Jahre (Spiegelfläche und Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
8 m
Spiegelfläche:
Polymir® | Ø 600 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 148,00*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 498,73*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,38*
Ähnlich
Vialux
119
ab € 276,57*
Ähnlich
Vialux
110
ab € 104,52*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 253,97*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 57,03*
Ähnlich
Vialux
104
ab € 43,01*
Ähnlich
Vialux
105
ab € 90,51*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 136,48*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,30*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,20*
Ähnlich
SPL
ab € 95,79*
Ähnlich
Moravia
247.17.989
ab € 47,49*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.