Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 400mm - POLYMIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 400mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 400mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 400mm - POLYMIR
Vialux® Überwachungsspiegel - Ø 400mm - POLYMIR
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-104
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     104
EAN/GTIN:
     3547311050043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

Vialux® Ladenspiegel Ø 400mm aus Polymir®

Empfohlen für die Überwachung in Läden, zur Kassenüberwachung, Diebstahlsbekämpfung, Eingangskontrolle usw...

  • Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich und formstabil
  • Optimales Spiegelbild, ohne Verzerrung
  • Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
  • Inklusive Halterung.
  • Garantie 3 Jahre (Spiegelfläche und Halterung)

Mehr Infos:

Allein Vialux® bietet eine so große Auswahl für diese Nutzungsarten.
Preiswert und besonders einfach zu installieren. Dieser Überwachungsspiegel verfügt über ein verstellbares Gelenkstück, das einen Bewegungswinkel von 105° bietet. Empfohlen für die Überwachung in Läden, zur Kassenüberwachung, Diebstahlsbekämpfung, Eingangskontrolle (Eingang von Firmensitzen, Krankenhausgängen, Hausmeisterlogen).
Spiegelfläche Polymir® unzerbrechlich und formstabil. Garantie 3 Jahre (Spiegelfläche und Halterung)*.
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Innen
Beobachterabstand:
4 m
Spiegelfläche:
Polymir® | Ø 400 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
3 Jahre (Polymir®)
Rahmen:
-
Volumengewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
VUMAX 6000
ab € 147,98*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 501,11*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,25*
Ähnlich
Vialux
119
ab € 306,13*
Ähnlich
Vialux
110
ab € 108,28*
Ähnlich
Vialux
118
ab € 264,11*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 51,80*
Ähnlich
Vialux
105
ab € 77,57*
Ähnlich
Vialux
106
ab € 65,43*
Ähnlich
Vialux
108
ab € 135,97*
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,35*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,47*
Ähnlich
SPL
ab € 97,01*
Ähnlich
Moravia
247.17.989
ab € 47,52*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.