Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-G
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-G
Artikel-Nr.:
     3517I-21207256
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3020-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
4 mm Sicherheitsbuchse braun
Weitere Informationen:
Typ:
SLB4-G
Farbe:
braun
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M4
Anschluss Schirm:
MA 152
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,523*
€ 2,093*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5255*
€ 2,0955*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,093*
€ 2,49067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,913*
€ 2,27647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,523*
€ 1,81237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
Stäubli
67.9537-21
ab € 6,46*
Zubehör
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,63*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,25*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,95*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.