Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SS2 Montageschlüssel Rot, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731481-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     25.0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Stäubli SS2 Montageschlüssel Rot,Silber 1 St.

Rohrschlüssel

Montageschlüssel
Passend für Steckverbinder: MultiContact Serie XEB,MultiContact Serie SLB4

Spezialschlüssel zum Festziehen und Lösen von Rundmuttern oder als Verdrehschutzschlüssel für berührungsgeschützte Buchsen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Silber · Passend für Steckverbinder: MultiContact Serie XEB,MultiContact Serie SLB4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Passend für (Details):
XEB-... | SLB4-... | SAB4-...
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot | grau
Passend für Steckverbinder:
MultiContact Serie XEB | MultiContact Serie SLB4
Herst.-Teilenr.:
25.0022
Typ (Hersteller-Typ):
SS2
Nennspannung (Details):
-
Nennstrom (Details):
-
Anschluss (Details):
-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 17,90*
€ 5,46*
ab € 15,43*
€ 17,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,9475*
€ 18,6075*
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 19,34*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.