Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz XF-SS/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz XF-SS/4
4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz XF-SS/4
4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz XF-SS/4
Artikel-Nr.:
     C5787-67.9537-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9537-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
stäubli adapter bnc
adapter bnc
4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XF-SS/4
Farbe:
schwarz
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Weitere Suchbegriffe: BNC-Buchsen, Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
67.9536-21
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.