Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschkern Wärmeauflage Kissen rote Königin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Körnerkissen Design rote Königin
Detailbild - Körnerkissen Design rote Königin
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 702
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 702
EAN/GTIN:
     4012677167029
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Kissen
Körner-Kissen

Kirschkern Wärmeauflage Kissen Design rote Königin

Kissen mit Strrickbezug und Reißverschluss für einfaches Einlegen des Körnerkissens.

Bezug abnehmbar und maschinenwaschbar bei 30°C.Kirschkernfüllung unterteilt in fünf Kammern.

Weitere Informationen:
Material:
Strick
Farbe:
rot
Ausführung:
Kirschkern
Abmessung:
50 x 20
PZN:
14 28 87 89
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 698
ab € 13,04*
Ähnlich
Sänger
16 701
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.