Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche mit Strickbezug rote Königin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,5 l, Sänger® LONGI Strickbezug rote Königin
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,5 l, Sänger® LONGI Strickbezug rote Königin
Anwendung - Wärmflasche aus Gummi, 2,5 l, Sänger® LONGI Strickbezug rote Königin
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 698
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 698
EAN/GTIN:
     4012677166985
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

2,5 l Sänger® LONGI Gummi-Wärmflasche mit Strickbezug rote Königin. Dezent gemusterter roter Bezug.

Wärme von Kopf bis Fuß. Extra-lange 2,5 l Wärmflasche Sänger® LONGI Wärmflasche mit hochwertigem Strickbezug aus Baumwolle nach dem Oeko-Tex® Standard 100. Mit zwei Bindeändern zum Tragen um die Taille und Reißverschluss zum bequemen Einlegen der Wärmflasche. TÜV Bauart geprüft.
Weitere Informationen:
Material:
Strick
Farbe:
rot
Länge:
77 cm
Volumen:
2,5 Liter
PZN:
14 28 87 37
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, saenger waermflaschen, wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 593
ab € 12,59*
Ähnlich
Sänger
16 589
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.