Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, mit Nässeschutzzonen, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, mit Nässeschutzzonen, mittel
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, mit Nässeschutzzonen, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 227
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 227
EAN/GTIN:
     4012677022274
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, mit Nässeschutzzonen, mittel

Material: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig

Typ: Spunbond-meltblown-spunbond, mit Strickbund an den Ärmeln und Klettverschluss am Rücken, Nässeschutzzonen innen vorne und in den Ärmeln.
Verpackung: 40 Stück im Versandkarton, einzeln im Polybeutel

Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
blau
Größe:
mittel
Karton:
40 Stück
Ausführung:
mit Nässeschutz, unsteril
PZN:
02 19 06 77
Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, einwegkittel sänger, besucherkittel, op-kittel blau, Einmalmantel, Einmal-Mantel, Arzt-Mantel, Schutzkleidung, Kleidungsschutz, Untersuchungsmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 240
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.