HYGOSTAR OP-Kittel SMS, blau, L aus SMS (Polypropylen, Meltblown, Polypropylen), wasserabweisend, atmungsaktiv, sterilisierbar, Bündchen am Arm, Umfang: 1.200 mm, Länge: 1.250 mm, einzeln verpackt ...
OP- und Besucherkittel SMS Atmungsaktiv und Wasserdicht IDEAL für den OP-Bereich Der OP-Kittel besteht aus SMS, einem 3 lagigen Material aus einer Lage Meltblown und 2 Lagen PP-Vlies. Robust gegen ...
Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, großMaterial: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und Kle...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, mittelMaterial: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und K...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, x-großMaterial: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und K...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne Nässeschutzzonen, xx-großMaterial: flüssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig Typ: mit Strickbund an den Ärmeln und ...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
Foliodress® gown Protect Standard Einweg-OP-Wickelmantel mit patentiertem Combitape®-Verschlusssystem ist an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar. Der OP-Mantel besteht aus mehrsch...
Foliodress® gown Protect Standard Einweg-OP-Wickelmantel mit patentiertem Combitape®-Verschlusssystem ist an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar. Der OP-Mantel besteht aus mehrsch...
Foliodress® gown Protect Standard Einweg-OP-Wickelmantel mit patentiertem Combitape®-Verschlusssystem ist an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar. Der OP-Mantel besteht aus mehrsch...
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe L Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpf...
Produktbeschreibung Kittel Eco aus PP von Hygobase Dieser Einwegkittel besteht aus sehr günstigem PP-Vlies. Er bietet einen leichten Schutz vor Flüssigkeiten - Spritzer perlen ab. Der weite Schnitt...
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe M Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpf...
Eigenschaften Polypropylen-Vlies und Halsverschlussbänder für sicheren Sitz, Ärmel mit Gummibändern großzügiger Schnitt für beste Bewegungsfreiheit Herstellerfarbangabe: blau Farbe: blau Normen: CE...
OP- und Besucherkittel, Untersuchungskittel aus CPE IDEAL für OP-Breich und Labor Dieser Kittel besteht aus einem chlorinierten Polyethylen (CPE). Der Kittel verfügt über Bindebänder für ein einfac...
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe S Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpf...
Produktbeschreibung Kittel aus PP, PE-teil-laminiert von Hygostar weiches PP-Vlies mit PE-Teilbeschichtung (Arme und Vorderseite) Rückseite aus luftdurchlässigem Vliesstoff absolut flüssigkeitsdich...
OP- und Besucherkittel, Untersuchungskittel aus CPE IDEAL für OP-Breich und Labor Dieser Kittel besteht aus einem chlorinierten Polyethylen (CPE). Der Kittel verfügt über Bindebänder für ein einfac...
OP- und Besucherkittel SMS Atmungsaktiv und Wasserdicht IDEAL für den OP-Bereich Der OP-Kittel besteht aus SMS, einem 3 lagigen Material aus einer Lage Meltblown und 2 Lagen PP-Vlies. Robust gegen ...
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
Die 3M HP OP-Mäntel bieten Schutz und Komfort bei Eingriffen mit normalem und hohem Flüssigkeitsaufkommen und sind in der Variante Standard oder Verstärkt verfügbar.
OP- und Besucherkittel aus PP-Vlies IDEAL für Krankenhaus und Besucher geeignet Der OP-Kittel besteht aus einem Polypropylen-Vlies und ist in den Farben weiß, grün, blau, rot und gelb erhältlich. ...
Mediware Einmal OP-Kittel - Stoffähnliches Material SMS-Material wasserdicht, atmungsaktiv, mit Ärmelbündchen, sehr angenehm zu tragen. Kittel wird mit 2 Soft-Handtüchern geliefert Größe: L (groß) ...
SERVO Schutzmantel blau, L = III Gr. 46/48 (Da.), 52/54 (He.) (1 Stck) - mit elastischen Ärmelstrickbündchen - mit angenähtem Bindegürtel - hinten zu knöpfen 100 % Baumwolle (TB 21) - waschbar bis ...
SERVO Schutzmantel blau, M = II Gr. 42/44 (Da.), 45/50 (He.) (1 Stck) - mit elastischen Ärmelstrickbündchen - mit angenähtem Bindegürtel - hinten zu knöpfen 100 % Baumwolle (TB 21) - waschbar bis 9...