Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Betatex, Latexfrei, puderfrei, geraut, extra-groß, blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Betatex, unsteril, puderfrei, geraut, blau, extra-groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Betatex, unsteril, puderfrei, geraut, blau, extra-groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Betatex, unsteril, puderfrei, geraut, blau, extra-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 579
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 579
EAN/GTIN:
     4012677015795
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Nitril-Handschuhe, Betatex, Latexfrei, puderfrei, geraut, extra-groß, blau

Der neue Betatex ist univresell einsetzbar, bietet gewohnt guten Schutz und ist dabei sehr preisgünstig. Dies macht ihn ideal für Bereiche in denen große Mengen an Handschuhen benötigt werden. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit, sowie gutes Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1,2 und 3
  • EN 374 Teil 1,2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
extra-groß
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
latexfrei, puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
17 81 69 87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 150 Stück (ab € 0,01867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 5 Boxen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,65*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.