Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55523
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55523
EAN/GTIN:
     4016032483700
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
KVM Extender

HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set, 100 m

Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps über eine Distanz von 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel

Produktvorteile:

  • HDBaseT™ 3.0 Technologie
  • HDMI 2.0b, HDCP 2.2
  • Unkomprimierte Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps
  • Übertragungsdistanz von bis zu 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel
  • 2x USB-A 2.0 Anschluss an jeder Einheit für KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Webcam), Anschluss von USB-Datenträgern, etc.
  • eARC /ARC Funktion
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • RS232-Signalübertragung
  • 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Netzwerk-Anschluss an jeder Einheit - bi-direktionaler Ethernet Transfer
  • 1x HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit

Das DIGITUS® HDMI HDBaseT™ 3.0 Extender Set ermöglicht die unkomprimierte AV-Signalübertragung in 4K/60Hz, 4:4:4 bei 18 Gbps über eine Distanz von 100 m via CAT 6A (oder höher) Kabel. Sowohl am Sender als auch am Empfänger befinden sich je zwei USB-A "Device" Ports sowie ein USB-B "Host" Anschluss. USB-Signale, z. B. für KVM, USB-Datenträger, etc. können so an beiden Enden integriert und am jeweils anderen Ende an den verarbeitenden PC angeschlossen werden. Zwischen "Host" bzw. "Device" Modus kann an beiden Geräten mittels DIP-Schalter umgeschaltet werden. Das System ermöglicht die bidirektionale Übertragung von PoC (Power over Cable) und IR. Per RS232 können beide Geräte separat angesteuert werden. Eine analoge Stereo-Audioauskopplung steht ebenfalls zur Verfügung.
Ein weiteres herausragendes Feature ist die vielseitige eARC/ARC Kompatibilität, welche die Verbindung zu neuen und älteren Audiogeräten wie AVRs (Audio Video Receiver) ermöglicht. Zwei Modi (ARC, S/PDIF) stehen hier zur Verfügung, zwischen welchen ebenfalls ganz einfach per Umschalter gewechselt werden kann.

Technische Daten:

  • HDBaseT™ 3.0 Technologie
  • Unterstützt eARC/ARC-Funktion (der Ton wird an den HDMI IN Anschluss, HDMI OUT Anschluss (nur Audio) und SPDIF OUT Anschluss des Senders zurückgegeben
  • Bi-direktionale IR-Übertragung
  • Bi-direktionale PoC (Power over Cable) Übertragung (24V) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) mit eARC/ARC - Anschluss Signalquelle , 1x HDMI Ausgang (Loop Out) - AV-Ausgabe für lokalen TV oder nur Audio-Ausgabe
  • 2x USB-A 2.0 für KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Webcam), Anschluss von USB-Datenträgern, etc.
  • 1x USB-B Eingang - Anschluss Host PC zur Nutzung der KVM-Funktionalität
  • 1x RJ45 Ausgang (HDBaseT™ 3.0) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Netzwerk-Anschluss
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x Toslink™ (S/PDIF) Ausgang
  • 1x 3,5 mm Audio (L/R, Eingang/Ausgang)
  • 1x IR-Eingang, 1x IR-Ausgang
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A) Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 3x Umschalter, 1x Auswahltaste
  • 5x Status LED
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (eARC, ARC) - AV-Ausgabe für lokalen TV mit eARC, ARC
  • 1x RJ45 Eingang (HDBaseT™ 3.0) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A 2.0 für KVM-Funktion (Keyboard, Maus, Webcam), Anschluss von USB-Datenträgern, etc.
  • 1x USB-B Eingang - Anschluss Host PC zur Nutzung der KVM-Funktionalität
  • 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) Netzwerk-Anschluss
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x Toslink™ (SPDIF) Eingang
  • 1x 3,5 mm Audio (L/R, Ausgang)
  • 1x IR-Eingang, 1x IR-Ausgang
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A) Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Umschalter, 1x Auswahltaste
  • 5x Status LED
  • ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 17 x B 10,2 x H 2,2 cm
  • Gewicht: Sender 425 g, Empfänger 437 g
  • Farbe: Schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Reichweite: 100 m
  • Übertragungstechnik: HDBaseT
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
true
Reichweite:
100 m
Übertragungstechnik:
HDBaseT
Videoausgang:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: USB Extender, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 491,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,37*
€ 582,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,16*
€ 570,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,48*
€ 558,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,76*
€ 525,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.