Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55124
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55124
EAN/GTIN:
     4016032455202
Suchbegriffe:
HDMI Extender
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
digitus hdmi extender

4K HDMI Extender über CAT/IP (Set), PoE

Vollständige Stromversorgung mittels PoE-Switch - keine externen Netzteile erforderlich

Produktvorteile:

  • Erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Verlängerung des HDMI-Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche (IP-Verbindung)
  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55125) und ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche, um ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung)
  • Vollständige Stromversorgung mittels PoE-Switch - keine externen Netzteile erforderlich
  • Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung

Das 4K HDMI Extender Set (DS-55124) besteht aus einer Sende- sowie Empfangseinheit. Beide kommen ohne externe Netzteile aus, die Stromversorgung wird über einen zusätzlichen PoE-Switch gewährleistet. Bei der Verwendung zusätzlicher PoE-Switche oder die bestehende Infrastruktur lässt sich das HDMI-Signal auf unbegrenzte Distanz verlängern (IP-Verbindung). Mittels zusätzlicher Empfängereinheiten (DS-55125) können ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirme verteilt werden, nutzen Sie hierzu ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder zusätzliche PoE-Switche (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung). Bei einer einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung (erfodert Netzteil) können ihre 4K-Videoinhalte auf einer Distanz von bis zu 120 m dargestellt werden. Platzieren Sie ihre Displays, TV flexibel an jedem Ort, unabhängig von der Ausgangsquelle.

Technische Daten:

  • Verlängerung des HDMI-Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche (IP-Verbindung)
  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55125) und ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur oder mittels zusätzlicher PoE-Switche, um ihre Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung)
  • Vollständige Stromversorgung mittels PoE-Switch - keine externen Netzteile erforderlich
  • Unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
  • Unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
  • HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
  • HDMI Version: 1.4
  • HDCP Version: 1.4
  • Integrierte IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle
  • Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • Unterstützt HDTV
  • Unterstützt Deep Color (24 bit)
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
  • Betriebstemperatur: 0°C - 60°C
  • Metall-Gehäuse
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
  • Abmessungen (1x Einheit): L 11,9 x B 9,4 x H 2,4 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): true
  • Reichweite: 120 m
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 5e
  • Übertragungstechnik: IP
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
true
Reichweite:
120 m
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 5e
Übertragungstechnik:
IP
Weitere Suchbegriffe: poe repeater
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.