Übersicht | "Power over Ethernet Repeater"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
2-Port Gigabit PoE+ Extender (15 Angebote) Der 2-Port Gigabit PoE+ Extender DPE-302GE mit 3 Anschlüssen kann über einen PoE-Switch mit Strom versorgt werden und eignet sich daher ideal für den Einsatz an Orten, an denen keine Steckdose zur ... |
|
ab € 64,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 37,61* pro Stück |
| |
TRENDnet TPE-E100 Gigabit PoE+ Repeater (6 Angebote) Gigabit PoE+ Extender mit stabilem Metallgehäuse - Einfache Installation - Verlängert 100 m auf eine Gesamtdistanz von bis zu 200m - Daisy Chain mit bis zu 3 Einheiten TRENDnet’s Gigabit PoE+ Repea... |
|
ab € 29,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,09* pro Stück |
| |
TRENDnet TPE-E110 Gigabit PoE+ Repeater Amplifier (7 Angebote) Gigabit PoE+ Extender/Verstärker mit stabilem Metallgehäuse - Einfache Installation - Verlängert 100 m auf eine Gesamtdistanz von bis zu 200m - Daisy Chain mit bis zu 5 Einheiten TRENDnet Gigabit P... |
|
ab € 38,21* pro Stück |
| |
TRENDnet TI-E100 Industrial Gigabit PoE+ Extender (8 Angebote) TRENDnets Industrial Gigabit PoE+ Extender, Modell TI-E100, besitzt einen einfachen PoE+-Anschluss und verlängert um zusätzliche 100m zur eine Montage von ferngesteuerten PoE-/PoE+-Geräten. Der Ind... |
|
ab € 80,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 86,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 61,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 62,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 86,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 88,64* pro Stück |
| |
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender, 802.3 af/at (18 Angebote) Fast Ethernet PoE + VDSL Extender, 802.3 af/at Die perfekte Power-over-Ethernet Lösung für eine optimale und kostengünstige Verlängerung (bis zu 500m) Ihres bestehenden Netzwerkes. Produktvorteile:... |
ASSMANN Electronic DN-82060 |
ab € 153,57* pro Stück |
| |
Axis 5025-281 PoE-Adapter (8 Angebote) Mit dem AXIS T8129 lassen sich die Netzwerk-Videoprodukt von Axis auch in Abständen von über 100 m voneinander installieren. Mit einem zusätzlichen AXIS T8129 je 100 m Kabel lassen sich je nach Kam... |
|
ab € 134,87* pro Stück |
| |
Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at, 22 W (19 Angebote) Gigabit Ethernet PoE+ Repeater, 802.3at, 22 W Verlängert eine bestehende PoE-Verbindung über die 100 m-Distanzgrenze hinaus Produktvorteile: Gigabit Anbindung Lüfterlose Bauform sorgt für einen lei... |
ASSMANN Electronic DN-95123 |
ab € 37,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.641,16* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Power over Ethernet Repeater | | | Mit POE-Repeatern die Netzwerkreichweite ausdehnen
Genauso wie auch bei einfachen Computernetzwerken ist bei POE-Netzwerken die Reichweite durch die Physik und technische Spezifikationen begrenzt. Durch einen POE-Repeater kann die Reichweite eines Netzwerkes erheblich ausgedehnt werden. Sie erhalten die auch als POE-Extender bezeichneten Netzwerkkomponenten für unterschiedliche Netzwerkspezifikationen sowie für den Indoor- und Outdoor-Bereich. Je nach Modell und verwendeten Kabeln können Sie mit POE-Repeatern die Reichweite eines Netzwerkes um bis zu 100 Meter oder sogar über mehrere hundert Meter erweitern.
Mit wenig Aufwand Distanzen überwinden
Signallaufzeiten und der elektrische Widerstand der Kabel und Komponenten begrenzen bei POE-Netzwerken die Reichweite. Das gilt für die POE-Netzwerke unterschiedlicher Standards. Benötigen Sie höhere Reichweiten, als die jeweilige Spezifikation zulässt, kann Ihnen ein POE-Repeater helfen. Die POE-Netzwerkkomponente frischt dazu das Datensignal und die ins Netzwerk integrierte Spannungsversorgung wieder auf und ermöglicht so höhere Reichweiten. Die maximale Reichweite, die dabei mit einem POE-Repeater erzielt werden kann, hängt vom verwendeten Modell und von den verwendeten Kabeln ab. Meist ist eine Reichweitenvergrößerung von bis zu 100 Metern möglich. Mit entsprechenden Kabeln sind manche Modelle in der Lage die Reichweite auch um mehrere Hundert Meter auszudehnen. Robuste Modelle können nicht nur im Indoor-Bereich, sondern auch Outdoor-Bereich eingesetzt werden. In der Regel verfügen die Geräte über zwei Netzwerkports. Die Stromversorgung kann oft unkompliziert und installationsarm per POE-Netzwerk erfolgen.
Tipps für die Wahl von POE-Repeatern
-
Nutzen Sie für den Außenbereich spezielle Outdoor Repeater.
-
Achten Sie auf die unterstützten Netzwerkprotokolle und Standards.
|
|