|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DS-30201-5 Herst.-Nr.: DS-30201-5 EAN/GTIN: 4016032442592 |
| |
|
|  |  |
 | PCI Express Karte, Firewire 1394a (3+1 Port) Rüsten Sie Ihren PC mit vier zusätzlichen IEEE 1394-Ports auf! Produktvorteile: - Zwei externe 1394a und ein externer 1394mini Anschluss
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Datentransferrate 100Mbps / 200Mbps / 400Mbps
- Zusätzlicher interner 1394A Anschluss + 4-Pin Buchse zur Stromversorgung
Mit dieser IEEE 1394a / Firewire Express Card können Sie Ihr PC-System schnell und einfach um vier IEEE 1394Ports erweitern! Daher unterstützt sie Datentransferraten von 100/200/400 Mbps und kann, dank integrierter Hot Swap- und Plug&Play-Funktion, in jedem verfügbaren PCI-Steckplatz mit beliebiger Lane Breite installiert werden. Technische Daten: - Zwei Externe 1394a, ein Externer 1394mini Anschluss + zusätzlicher interner 1394a Anschluss inkl. 4-Pin Stromversorgung
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Unterstützt Hot-Swapping und Plug & Play
- Datentransferrate 100Mbps / 200Mbps / 400Mbps
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 25% - 65% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Profibus PCI-Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, sas controller |
|  |  |
| |