Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x870 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 42U-D
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-D
EAN/GTIN:
     4016032189893
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Universalgestell, Doppelrahmen, unmontiert - 530x870 mm (BxT)

Modulare und stabile Struktur, hergestellt für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur - auf höchstem Niveau konzipiert und entwickelt.

Produktvorteile:

  • Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack

Die unmontierten Universalgestelle von DIGITUS® Professional ermöglichen Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten wo kein geschlossenes Gehäuse von Nöten ist. Beispielsweise in staubfreien Umgebungen von Data Centern, Laboratorien, etc. Die Universalgestelle werden unmontiert im Flat-Pack geliefert und bieten Ihnen so eine kosteneffektive und ökonomische Lösung. Sie sind schnell und einfach zu installieren und bestehen aus starkem Material für beste Leistungen.

Technische Daten:

  • 2,0 mm starkes Stahlmaterial des Rahmensystems
  • 4,0 mm starkes Stahlmaterial der L-Support Verbindungsstücke am Dach und Boden
  • Modulare Struktur erlaubt universelle Montagemöglichkeiten an jedem Profil
  • inkl. höhenverstellbare Nivellierfüße
  • Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack
  • Traglast: 600 kg
  • Größe von Dach- und Bodenchassis: 530 x 410 mm (B x T)
  • Maximale Einbautiefe für Komponenten: 570 mm
  • Tiefe des kompletten Bodenchassis inkl. der stützenden L-Verbindungsstücke: 870 mm
  • IP Schutzklasse: ohne
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 870 mm
  • Fronttür: ohne
  • HE: 42
  • Traglast: 600 kg
  • Montiert: false
  • Rücktür: ohne
  • Seitenwände: Ohne
  • Schranktyp: Universalgestell, unmontiert
  • Breite: 530 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
ohne
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
870 mm
Fronttür:
ohne
HE:
42
Traglast:
600 kg
Montiert:
false
Rücktür:
ohne
Seitenwände:
Ohne
Schranktyp:
Universalgestell, unmontiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.