Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8K DisplayPort Adapterkabel, DP auf HDMI Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-340305-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-340305-018-S
EAN/GTIN:
     4016032484196
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

8K DisplayPort Adapterkabel, DP auf HDMI Typ A

Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt

Produktvorteile:

  • Ermöglicht ein ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 7680 × 4320 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz
  • Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
  • Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Die vergoldeten Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen.
  • Mit dem Aluminiumgehäuse und dem robusten Mantel bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.

Das 8K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming- Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 8K - Auflösungen mit 60Hz
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Unterstützt HDCP und DPCP
  • HDMI Version: 2.1
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Arretierung: kein
  • AWG: 32
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Aluminium
  • HDTV Standard: Ultra HD 8K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 1.8 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Arretierung:
kein
AWG:
32
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.4
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Aluminium
HDTV Standard:
Ultra HD 8K
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.