| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DB-340202-030-S Herst.-Nr.: DB-340202-030-S EAN/GTIN: 4016032481256 |
| |
|
| | |
| 4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt Produktvorteile: - Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30Hertz
- Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit HDMI-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display
- Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs
- Das digitale Verschlüsselungssystem HDCP schützt die Übertragung von Audio- und Videodateien vor Fremdeinflüssen - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Die vergoldeten Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung
- Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz.
Das 4K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming- Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig. Technische Daten: - Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 30Hz
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Adern Material: CU
- Dolby TrueHD fähig
- Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
- Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
- Unterstützt DVD-Audio
- Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
- Kabeldurchmesser: 6,3 mm
- Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
- Lagertamperatur: -10 ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
- Gewicht: 54g
- Haube: Aluminium Gehäuse
- AWG: 32
- Arretierung: Schnappbefestigung
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrit Filter: kein
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | AWG: | 32 | Arretierung: | Schnappbefestigung | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Farbe Kabel: | schwarz | Schirmung: | Doppelt geschirmt | Anschluss 1: | DP, Stecker | Anschluss 2: | HDMI Typ A, Stecker | DisplayPort standard: | DisplayPort 1.2 | Ferrit Filter: | kein | AOC - Aktives Optisches Kabel: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |