Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-4136 Herst.-Nr.: DB-300315-001-S EAN/GTIN: 4016032468707 |
| |
|
| | |
| USB Type-C™ Adapter / Konverter, OTG, Type-C™ auf A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: - Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Ermöglicht den Anschluss von USB A-Steckern an Geräte mit Type-C™-Buchse Technische Daten: - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
- AWG: 24/28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: true
- Länge: 0.15 m
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
Weitere Informationen: | | AWG: | 24/28 | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Farbe Kabel: | schwarz | Schirmung: | Doppelt geschirmt | USB-C Produkte: | true | Länge: | 0.15 m | Anschluss 1: | USB C, Stecker | Anschluss 2: | USB A, Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel typ-c 0,2m, usb anschlusskabel, digitus usb anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,17* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,19* | € 7,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,31* | € 7,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,25* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,65* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|