Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4487719 Herst.-Nr.: DB-300315-001-S EAN/GTIN: 4016032468707 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: DIGITUS USB Type-C adapter cable OTG type C - A M/F 0,15m 3A 5GB 3.0 Version bl Artikelbeschreibung: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel typ-c 0,2m, usb anschlusskabel, digitus usb anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,15* | € 7,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,16* | € 7,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,28* | € 7,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,58* | € 8,27* | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,64* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|