Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-548058 Herst.-Nr.: DB-300315-001-S EAN/GTIN: 4016032468707 |
| |
|
| | |
| DIGITUS USB Typ-C Adapter/Konverter Type-C -> A 0.15m schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel typ-c 0,2m, usb anschlusskabel, digitus usb anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,18* | € 7,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,19* | € 7,55* | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,31* | € 7,70* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,31* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,65* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|