Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 2,5" SATA Festplattenadapter M.2 oder mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-71118
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71118
EAN/GTIN:
     4016032457688
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

2,5" SATA Festplattenadapter M.2 oder mSATA

Nutzen Sie eine M.2 oder mSATA SSD als 2,5" Festplatte für Ihren PC oder Notebook

Produktvorteile:

  • Geeignet für M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) mit B-Key oder B+M-Key
  • Geeignet für mSATA SSD (full size)
  • Ermöglicht Bootvorgänge von der eingebauten SSD

Mit dem DIGITUS® 2,5" SATA Festplattenadapter erhöhen Sie die Systemgeschwindigkeit und -leistung kostengünstig durch den Einbau einer M.2 oder mSATA SSD in Ihren PC oder Notebook. Der Festplattenadapter wird wie eine Standard 2,5" Festplatte mit SATA III Anschluss verwendet, durch die geringe Einbauhöhe von nur 7 mm kann ein Einbau in alle gängigen Notebooks erfolgen. Es werden M.2 (NGFF) SSDs von folgendem Typ unterstützt: M.2 Typ 2230, 2242, 2260, 2280 mit B-Key und B+M-Key. Eine Unterstützung von M.2 PCIe NVMe-SSDs mit M-Key ist nicht gegeben. Weiterhin werden mSATA SSDs mit Mini PCIe 52 PIN Anschluss als full size Variante unterstützt. Per DIP Switch auf der Platine wird die jeweilig eingebaute SSD ausgewählt. Bootvorgänge werden vom Adapter für alle Standard Betriebssysteme wie Windows, Mac OS oder Linux unterstützt. Der innenliegende SSD Speicher wird durch das vollständig geschlossene Aluminiumgehäuse vor Staub und Beschädigung geschützt. Durch die SATA III Schnittstelle bietet sich eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 6 Gbit/s, die Lesegeschwindigkeit kann, abhängig von der eingesetzten SSD bis zu 520 MB/s betragen. Der Adapter unterstützt SATA Rev.3.2 mit DEVSLP Energiesparmodus.

Technische Daten:

  • 2,5" Festplattenadapter mit 7 mm Bauhöhe
  • Geeignet für M.2 SSD (2230, 2242, 2260, 2280) mit B-Key oder B+M-Key
  • Geeignet für mSATA SSD (full size)
  • Ermöglicht Bootvorgänge von der eingebauten SSD
  • SATA III Schnittstelle mit 6 Gbit/s
  • Lesegeschwindigkeit bis 520 MB/s
  • SATA Rev.3.2 mit DEVSLP Energiesparmodus
  • Modus Einstellung über DIP Switch
  • Geschlossenes Aluminiumgehäuse
  • PCI Express M.2 Spec. Revision 0.7, Version 1.0
  • PCI Express Mini Card Electromechanical Spec. 1.2
  • Abmessungen: 100 x 70 x 7 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.