Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter / Konverter, DP/St - HDMI Typ A/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340408-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340408-001-S
EAN/GTIN:
     4016032328568
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort Adapter / Konverter, DP/St - HDMI Typ A/Bu

Nutzen Sie Ihren vorhandenen HDMI-Monitor mit einem DisplayPort-Gerät

Produktvorteile:

  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
  • Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden
  • Dank kompakter Größe ideal als Notebook-Zubehör für unterwegs
  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p / 60 Hz
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig
  • Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für eine verlässliche Verbindung
  • Schnappbefestigung für festen Sitz des Steckers

Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Länge: 0.15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.