Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS VGA Monitor Y-Verteilerkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-310400-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310400-002-S
EAN/GTIN:
     4016032287209
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
HD 15 Pol D-SubSplitter

VGA Monitor Y-Verteilerkabel

Betrieb von zwei Monitoren an einer PC-Schnittstelle.

Zum Anschluss von zwei Monitoren an einer VGA HD15-Schnitstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt 1080p mit 24Hz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
  • Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
  • AWG: 28
  • Display Data Channel: DDC2
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • Kabeltyp: 15-adrig
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Sortiment: VGA Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 0.2 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HD DSUB, 15-pin, Stecker
Anschluss 2:
HD DSUB, 15-pin, Buchse
AWG:
28
Display Data Channel:
DDC2
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Kabeltyp:
15-adrig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.