Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-625 ersetzt Canon PGI-580/CLI-581 XXL Multipack - BK/C/M/Y


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EDD-625 Canon PGI-580/CLI-581 XXL Multipack - BK/C/M/Y - 1x 25,7 ml + 4x 11,7 ml
EDD-625 Canon PGI-580/CLI-581 XXL Multipack - BK/C/M/Y - 1x 25,7 ml + 4x 11,7 ml
Artikel-Nr.:
     1375-101050492
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-625
EAN/GTIN:
     4057305041289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-580XXLBK/CLI-581XXLBK/C/M/Y Multipack 5. Druckfarbe: Text schwarz, foto-schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 25 + 4x 10,5 ml. Seitenreichweite: 690/n.a./865/865/865 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma TR 7500 Series, Pixma TR 7550, Pixma TR 8500 Series, Pixma TR 8550, Pixma TS 6100 Series, Pixma TS 6150, Pixma TS 6151, Pixma TS 6200 Series, Pixma TS 6250, Pixma TS 6251, Pixma TS 705, TS 8100 Series, Pixma TS 8150, Pixma TS 8151, Pixma TS 8152, Pixma TS 8200 Series, Pixma TS 8250, Pixma TS 8251, Pixma TS 8252, Pixma TS 9100 Series, Pixma TS 9150, Pixma TS 9155, Pixma TS 9500 Series, Pixma TS 9550, Pixma TS 9551.
Weitere Informationen:
Inhalt:
67.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-580XXLBK/CLI-581XXLBK/C/M/Y Multipack 5
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305041289
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-625 ersetzt Canon PGI-580/CLI-581 XXL Multipack - BK/C/M/Y
Artikelbezeichnung:
EDD-625 ersetzt Canon PGI-580/CLI-581 XXL Multipack - BK/C/M/Y
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
334152 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
134 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
5er-Set
nachfüllbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,23*
€ 59,27*
3 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,61*
€ 60,46*
1 Tag
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 66,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,81*
€ 71,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,27*
€ 70,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,73*
€ 66,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 41,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-620
ab € 8,80*
Ähnlich
edding
18-621
ab € 12,58*
Ähnlich
edding
18-622
ab € 12,57*
Ähnlich
edding
18-623
ab € 12,48*
Ähnlich
edding
18-624
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.