Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-580PGBK XXL, CLI-581C XXL, CLI-581M XXL, CLI-581Y XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574615-BP
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-625
EAN/GTIN:
     4057305041289
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Edding Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-580PGBK XXL,CLI-581C XXL,CLI-581M XXL,CLI-581Y XXL Kompatibel Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb EDD-625 18-625

edding Druckerpatrone EDD-625 ersetzt Canon PGI-580XXLBK/CLI-581XXLBK/C/M/Y Multipack 5 - Text-Schwarz, Foto-Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb - Inhalt: 1x 25 + 4x 10,5 ml

edding Druckerpatrone EDD-625 ersetzt Canon PGI-580XXLBK/CLI-581XXLBK/C/M/Y Multipack 5

Setzen Sie auch beim Drucken auf edding Qualität!

Verlässliche Druckqualität und einwandfreie Funktion zu einem attraktiven Preis – edding bietet im Bereich Druckerzubehör ein hochwertiges Sortiment an Druckerpatronen und wiederaufbereiteten Tonerkartuschen zu einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis.

Die von edding angebotenen Produkte erfüllen oder übertreffen dabei höchste Qualitätsstandards und bieten eine zuverlässige Alternative für Originalpatronen von Canon, Epson, HP und Brother.

Kompatibel mit folgenden Druckermodellen:

Canon Pixma TR 7500 Series, Pixma TR 7550, Pixma TR 8500 Series, Pixma TR 8550, Pixma TS 6100 Series, Pixma TS 6150, Pixma TS 6151, Pixma TS 6200 Series, Pixma TS 6250, Pixma TS 6251, Pixma TS 705, TS 8100 Series, Pixma TS 8150, Pixma TS 8151, Pixma TS 8152, Pixma TS 8200 Series, Pixma TS 8250, Pixma TS 8251, Pixma TS 8252, Pixma TS 9100 Series, Pixma TS 9150, Pixma TS 9155, Pixma TS 9500 Series, Pixma TS 9550, Pixma TS 9551.

Ausstattung:
ersetzt Canon PGI-580XXLBK/CLI-581XXLBK/C/M/Y Multipack 5 · edding Qualität - 100% kompatibel bei mindestens gleicher Seitenreichweite · edding Qualität - 100% kompatibel bei mindestens gleicher Seitenreichweite · Überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis bei bewährter edding Qualität · Kostenlose edding Service-Hotline · Wiederaufbereitete Druckerpatronen schonen die Umwelt und sparen CO² ein.

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-580PGBK XXL,CLI-581C XXL,CLI-581M XXL,CLI-581Y XXL · Kompatible Geräte (nur für Suche): Pixma TR 7500 Series;Pixma TR 7550;Pixma TR 8500 Series;Pixma TR 8550;Pixma TS 6100 Series;Pixma TS 6150;Pixma TS 6151;Pixma TS 6200 Series;Pixma TS 6250;Pixma TS 6251;Pixma TS 705;TS 8100 Series;Pixma TS 8150;Pixma TS 8151;Pixma TS 8152;Pixma TS 8200 Series;Pixma TS 8250;Pixma TS 8251;Pixma TS 8252;Pixma TS 9100 Series;Pixma TS 9150;Pixma TS 9155;Pixma TS 9500 Series;Pixma TS 9550;Pixma TS 9551 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): Pixma TR 7500 Series,Pixma TR 7550,Pixma TR 8500 Series,Pixma TR 8550,Pixma TS 6100 Series,Pixma TS 6150,Pixma TS 6151,Pixma TS 6200 Series,Pixma TS 6250,Pixma TS 6251,Pixma TS 705,TS 8100 Series,Pixma TS 8150,Pixma TS 8151,Pixma TS 8152,Pixma TS 8200 Series,Pixma TS 8250,Pixma TS 8251,Pixma TS 8252,Pixma TS 9100 Series,Pixma TS 9150,Pixma TS 9155,Pixma TS 9500 Series,Pixma TS 9550,Pixma TS 9551 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PGI-580XXLBK/CLI
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Pixma TR 7500 Series;Pixma TR 7550;Pixma TR 8500 Series;Pixma TR 8550;Pixma TS 6100 Series;Pixma TS 6150;Pixma TS 6151;Pixma TS 6200 Series;Pixma TS 6250;Pixma TS 6251;Pixma TS 705;TS 8100 Series;Pixma TS 8150;Pixma TS 8151;Pixma TS 8152;Pixma TS 8200 Series;Pixma TS 8250;Pixma TS 8251;Pixma TS 8252;Pixma TS 9100 Series;Pixma TS 9150;Pixma TS 9155;Pixma TS 9500 Series;Pixma TS 9550;Pixma TS 9551
Passend für die Modelle:
Pixma TR 7500 Series|ツ| Pixma TR 7550|ツ| Pixma TR 8500 Series|ツ| Pixma TR 8550|ツ| Pixma TS 6100 Series|ツ| Pixma TS 6150|ツ| Pixma TS 6151|ツ| Pixma TS 6200 Series|ツ| Pixma TS 6250|ツ| Pixma TS 6251|ツ| Pixma TS 705|ツ| Pixma TS 8150|ツ| Pixma TS 8151|ツ| Pixma TS 8152|ツ| Pixma TS 8200 Series|ツ| Pixma TS 8250|ツ| Pixma TS 8251|ツ| Pixma TS 8252|ツ| Pixma TS 9100 Series|ツ| Pixma TS 9150|ツ| Pixma TS 9155|ツ| Pixma TS 9500 Series|ツ| Pixma TS 9550|ツ| Pixma TS 9551|ツ| TS 8100 Series
Marke:
Edding
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz|ツ| Cyan|ツ| Magenta|ツ| Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-580PGBK XXL | CLI-581C XXL | CLI-581M XXL | CLI-581Y XXL
Herst.-Teilenr.:
18-625
Kurznummer:
EDD-625
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
Pixma TR 7500 Series | Pixma TR 7550 | Pixma TR 8500 Series | Pixma TR 8550 | Pixma TS 6100 Series | Pixma TS 6150 | Pixma TS 6151 | Pixma TS 6200 Series
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, Edding, 18-625, EDD-625, tintenpatrone, druckerpatrone
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,39*
€ 59,42*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,74*
€ 60,62*
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 64,21*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,41*
€ 72,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,21*
€ 76,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,67*
€ 75,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,46*
€ 60,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 47,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-620
ab € 8,80*
Ähnlich
edding
18-621
ab € 13,28*
Ähnlich
edding
18-622
ab € 12,58*
Ähnlich
edding
18-623
ab € 12,55*
Ähnlich
edding
18-624
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.